M22 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂 42023965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂 42023965
M22 六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱) 大阪魂 42023965

六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼び寸法M22
M22
M1.4
M1.6
M1.7
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)18
内容量1箱(40個)注文コード42023965品番M22
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼び寸法M22材質黄銅ねじピッチ2.5寸法m(mm)18厚さ(mm)18規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)32表面処理生地二面幅S(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする