※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び寸法
M24
M24
M24
M1.4
M1.6
M1.7
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M27
M30
ねじピッチ
3.0
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
3.5
厚さ(mm)
19
1.2
1.8
2
2.4
2.8
3.2
3.6
6.5
8
10
11
13
15
16
18
19
22
24
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42023974
品番
M24
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
黄銅
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
二面幅S(mm)
36