エスロン
アーバントップΣ90 ステンレス金具 横打瓦下(受)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(50個)
1個
色
シンチャ
グレー
クロ
シンチャ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42024204
品番
LJ86
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
289
バスケットに入れる
色
シンチャ
サイズ
Σ90-L220
仕様
5丁流れ、4寸勾配のみの品揃え
種別
ステンレス金具
型式
横打瓦下(受)