エスロン
アーバントップΣ90 ステンレス金具上打 Ⅰ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(50個)
1個
色
シンチャ
グレー
クロ
シンチャ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42024238
品番
LG35
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥829
¥
289
バスケットに入れる
色
シンチャ
サイズ
Σ90-Ⅰ-2.0
仕様
平板ストレート打(横浅)
種別
ステンレス金具上打
型式
Ⅰ型