※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(125個)
ねじの呼び寸法
M10
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
8
8
10
13
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42024561
品番
M10
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
表面処理
ユニクロ
熱処理
H
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目