※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(75個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(125個)
ねじの呼び寸法
M24
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
3.0
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
19
8
10
13
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
42024631
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
表面処理
ユニクロ
熱処理
H
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42024631
M24
42215031
M24
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
229
税込
¥
252
注文コードが変更になりました