曜日別特売
呼び寸法300mm D/♯TK-2030 JIS傾斜計 神和製作所 42025437

呼び寸法300mm D/♯TK-2030 JIS傾斜計 神和製作所 42025437
呼び寸法300mm D/♯TK-2030 JIS傾斜計 神和製作所 42025437
呼び寸法300mm D/♯TK-2030 JIS傾斜計 神和製作所 42025437

JIS傾斜計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)2.3
内容量1台注文コード42025437品番呼び寸法300mm D/♯TK-2030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

JIS-F3613に準拠しており、船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。

材質オオイ板:BSC、台木:合板(ニス塗)、目盛板:BSP、指針:BSC付属品ナット・ワッシャ・スプリング付き、皿ビスBSBM M5×45L×1組、ナベビスBSBM M5×35L×2組質量(kg)2.3寸法A(mm)300寸法B(mm)438寸法C(mm)20寸法D(mm)347寸法T(mm)15寸法R(mm)300仕様JIS F3613に準ずる、最小角度1°単位刻み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする