※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(120個)
1箱(70個)
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42025925
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dk(Φmm)
約16.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42025925
M10
42216167
M10
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました