※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(8000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(120個)
1箱(70個)
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42025952
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(Φmm)
約29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42025952
M20
42216194
M20
六角ナット 1種(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1個
¥
309
税込
¥
340
注文コードが変更になりました