※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(75個)
注文コード
42026695
品番
M18 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M18
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42026695
M18 P-1.5
42216921
M18 P-1.5
六角ナット 2種 細目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました