曜日別特売
165 IDIES 長袖ジャケット 165 ホシ服装 42026724

IDIES 長袖ジャケット 165

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード42026724品番165
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。

ライトグレーサイズ3L種別長袖ジャケット機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)シリーズ160仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69色番1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする