※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
注文コード
42026975
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M22
材質
黄銅
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42026975
M22
42217201
M22
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました