M6 六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42027517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42027517
M6 六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42027517

六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1500個)ねじの呼び寸法M6注文コード42027517品番M6
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼び寸法M6材質ねじピッチ1.0寸法m(mm)5厚さ(mm)5規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5二面幅S(mm)10寸法dw(Φmm)約9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする