曜日別特売
M8 六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42027702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42027702
M8 六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42027702

六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼び寸法M8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(600個)注文コード42027702品番M8
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼び寸法M8材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)13表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約15二面幅S(mm)13寸法dw(Φmm)約12.5ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする