※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
42027973
品番
M12 P-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42027973
M12 P-1.5
42218206
M12 P-1.5
六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました