※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(40個)
ねじの呼び寸法
M12
M12
M24
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42028104
品番
M12 P-1.5
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目