曜日別特売
M10 P-1.25 六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42028567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 P-1.25 六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42028567
M10 P-1.25 六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42028567

六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
内容量1箱(400個)注文コード42028567品番M10 P-1.25
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼び寸法M10材質ねじピッチ1.25寸法m(mm)6厚さ(mm)6規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理クロメート二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする