※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(4000個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M50.5
M27
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42028734
品番
M24 P-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M24
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42028734
M24 P-2.0
42218967
M24 P-2.0
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました