※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(75個)
ねじの呼び寸法
M8
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
5
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42028761
品番
M8 P-1.0
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。