※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(75個)
ねじの呼び寸法
M22
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
13
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42028831
品番
M22 P-1.5
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M22
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。