※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(3種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4500個)
ねじの呼び寸法
M4
注文コード
42029127
品番
M4
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
ねじの呼び寸法
M4
ねじピッチ
0.7
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム