※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(25000個)
1箱(10000個)
1箱(4500個)
1箱(200個)
1箱(80個)
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42029224
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42029224
M8
42219423
M8
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1パック(6個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました