曜日別特売
MY1H32G-500LL7FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-500LL7FZ) SMC 42029812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H32G-500LL7FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-500LL7FZ) SMC 42029812
MY1H32G-500LL7FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H32G-500LL7FZ) SMC 42029812

MY Series(MY1H32G-500LL7FZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード42029812品番MY1H32G-500LL7FZ-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥196,240販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする