※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び寸法
M7
注文コード
42030283
品番
M7
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1.0
寸法m1(mm)
4.2
厚さ(mm)
4.2
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
11
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dw(Φmm)
約10.8