※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42030956
品番
NO.4-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
No.4
材質
ステンレス
山数
40
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6.3
二面幅S(mm)
6.3
適合スパナ
1/4
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42030956
NO.4-40
42220744
NO.4-40
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました