※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(並)(ウィット)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(1000個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42031437
品番
1/4
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
ねじの呼び寸法
W1/4
山数
20
寸法m(mm)
3.8
厚さ(mm)
3.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット