曜日別特売
M8 六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031446
M8 六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42031446

六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600個)
ねじピッチ1.25
ねじの呼び
内容量1箱(600個)注文コード42031446品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質ステンレスねじの呼び寸法M8ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42031446M842221234M8M8 六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42221234六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
669
税込736
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする