No.2550 エコバンディングテープ 日東電工ベースマテリアル 42032735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコバンディングテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)注文コード42032735品番No.2550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤

用途
各種中・軽量物結束用
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.1粘着力対SUS板:4.36、対自背面:5.42N/19mm伸び(%)366主な用途結束引張強度(N)28(19mm)巻戻し力9.1 (N/19mm)粘着力(N/19mm)対SUS板:4.36、対自背面:5.42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする