MY1H32TFG-420Z-XB10 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32TFG) SMC 42033915

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32TFG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形注文コード42033915品番MY1H32TFG-420Z-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥124,300
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42033915MY1H32TFG-420Z-XB1012626157MY1H32TFG-420ZMY1H32TFG-420Z-XB10 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12626157MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする