※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
ゴム固定用両面接着テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1箱(4巻)
1箱(80巻)
1箱(56巻)
1箱(40巻)
1箱(32巻)
1箱(28巻)
1箱(20巻)
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(4巻)
1巻
テープ幅(mm)
500
10
15
20
25
30
40
50
100
150
200
300
400
500
1000
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
42034074
品番
VR-5321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエステルフィルム
主な用途
固定用
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。