曜日別特売
510635 NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036113

 

510635 NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036113
510635 NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036113

NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー アッパーカバー スーパーキャブ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプRH
内容量1個注文コード42036113品番510635
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スーパーハイキャブ車用アッパーカバー各種新登場!!
フロントマスクをシャープに引き締めます!!

用途ボディパーツ適合【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー材質樹脂クロームメッキ高さ(mm)195タイプRH適合車種ふそう大型 NEWスーパーグレート後期型ミリ波レーダー付スーパーキャブ車(H22.4~H29.4)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする