JET INOUE(ジェットイノウエ)
寝台(サイド)パネル いすゞ大型・4t用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)
タイプ
運転席
注文コード
42036348
品番
572073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
用途
ボディパーツ
仕様
ハイルーフ
適合
いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)
種別
大型・4t共用
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
運転席
取付方式
かぶせ式
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カスタム車には取付出来ません。
※こちらの商品は要加工品です。取付には専門知識が必要な為、専門業者でお取付け下さい。
※商品到着後傷やへこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420