曜日別特売
572074 寝台(サイド)パネル いすゞ大型・4t用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036357

寝台(サイド)パネル いすゞ大型・4t用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)タイプ助手席注文コード42036357品番572074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。

用途ボディパーツ仕様ハイルーフ適合いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)種別大型・4t共用材質スチールクロームメッキタイプ助手席取付方式かぶせ式適合車種いすゞ大型ファイブスターギガハイルーフ(H27.11~)/4t'07フォワードハイルーフ(H19.7~)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カスタム車には取付出来ません。
※こちらの商品は要加工品です。取付には専門知識が必要な為、専門業者でお取付け下さい。
※商品到着後傷やへこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする