JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントグリップカバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
日野4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
42036646
品番
572245
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
フロントマスクのアクセントに!!
両面テープで貼るだけの簡単取付!
用途
外装パーツ
適合
日野4t'17レンジャー(H29.5~)
種別
4t
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
メーカー
日野
適合車種
日野_4t_17’レンジャー(H29.5~)
注意
※貼付けする面の汚れや油分をよく取り除いてから貼付けして下さい。
※貼付け後24時間は洗車等は行わないで下さい。