曜日別特売
526823 WL-30 LED ワークランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036664

526823 WL-30 LED ワークランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036664
526823 WL-30 LED ワークランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 42036664

WL-30 LED ワークランプ 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42036664品番526823
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。

定格
DC12V:約0.8A
DC24V:約0.35A
DC48V:約0.02A
定格電圧(V)DC12~80V定格電力(W)15タイプ丸型奥行(mm)30電力(W)15寸法(Φmm)113防塵防水性能IP67動作電圧DC12~80V外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
注意
※ノイズ対策がされておりません。周辺機器に影響がでる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 車輛下のタイヤ灯

レンズが剥離して脱落する、レンズ設着材の不良と接着剤の量不足双方が原因
1週間後にはレンズはなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする