曜日別特売
MM-9113 Mr.男前 ネイルケアセット 和平フレイズ 42037723

Mr.男前 ネイルケアセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42037723品番MM-9113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

身だしなみは指先から! デキる男の新常識
男性の身だしなみは髪型や洋服だけとは限らない
指先は意外と男性を見るポイントとして女性は注目している
ネイルケア専用の道具を使って”デキる男"を演出しましょう
ネイルケア用以外の身だしなみ道具も付属してる

種別サクヤ材質鉄(クロムメッキ)、ケース:合成皮革質量(kg)0.065ケース寸法(mm)64×113×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする