曜日別特売
MY1H40-350HH6FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H40-350HH6FZ) SMC 42039585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H40-350HH6FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H40-350HH6FZ) SMC 42039585
MY1H40-350HH6FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H40-350HH6FZ) SMC 42039585

MY Series(MY1H40-350HH6FZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード42039585品番MY1H40-350HH6FZ-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥220,170販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする