AM-9506 あつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き 和平フレイズ 42046437

あつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42046437品番AM-9506
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。

消費電力(W)800セット内容平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴)材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)外形寸法(mm)330×255×80電源(V)100本体質量(g)1900保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする