和平フレイズ
あつほかダイニング着脱式角型プレート3枚セット 平・波・たこ焼き ツール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42046446
品番
AM-9507
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)
800
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
寸法(mm)
油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205
質量(g)
本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33
外形寸法(mm)
330×255×80
電源(V)
100
保証期間
1年