商品タイプ有線インターフェースUSB(HID/COM)読取方式Blue LED、ブザー対応コード読取り:JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、UCC/EAN128、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved 2of5(ITF)、IATA、MSI/Plessy、China Postal Code、Code32、Telepen、GS1 DataBar(RSS) Linear、Linear-stacked電源接続先より供給質量(g)120(本体のみ)分解能(mm)0.1(Code39、PCS90%)耐衝撃性1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)幅(mm)64.4長さ(mm)152.3高さ(mm)104.9ケーブル長(m)2、ストレート(RJ45コネクター着脱式)仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Luxセット内容ITL-3000Plus本体、ケーブル付属使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIコネクタ形状USB Aコネクタ オスセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)