曜日別特売
FFTA10BPU バーコードUSBモデル 日栄インテック 42048948

バーコードUSBモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42048948品番FFTA10BPU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。
プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。
他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。
タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。

商品タイプ有線インターフェースUSB読取方式2500ピクセル CCDイメージセンサ対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/UTF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/Telepen/GS1-DataBar(RSS-14)電源DC5V±0.25V質量(g)110(ケーブル除く)分解能(mm)0.076(PCS0.9)耐衝撃性1.5mの高さから落下後、正常動作幅(mm)85長さ(mm)170高さ(mm)52ケーブル長(m)約2.3(ストレート)仕様PCS値:0.3以上対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1電源電圧(V)DC5±0.25保護等級IP30相当光源赤色LED読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時)消費電流(mA)待機時:50、動作時:75保証期間1年(ケーブルは半年)読み取り速度200スキャン/秒保管温度範囲(℃)-10~60発光波長(nm)625動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする