曜日別特売
5号 クレモナ 左三撚 200g 白 川島商事 42049133

クレモナ 左三撚 200g 白

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)1
長さ(m)約372(200gあたり)
内容量1個注文コード42049133品番5号
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻太さ(mm)1長さ(m)約372(200gあたり)高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 梅のネット補修
出口梅園製造業

落ち梅用ネットの補修に使用しています。安くて丁度良い太さで耐久性もありそうです。

対象商品 : 42049133
2020-04-18
用途: ランディングネットを編む時
美光車

絡まることがなく、まき取りが楽で、使いやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする