曜日別特売
7号 クレモナ 左三撚 200g カッチ 川島商事 42049255

クレモナ 左三撚 200g カッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)1.2
長さ(m)約248(200gあたり)
内容量1個注文コード42049255品番7号
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。

用途
漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
太さ(mm)1.2直径(Φmm)65/巻長さ(m)約248(200gあたり)高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
注意
※製造工程上、つなぎ目(結び)がある場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする