曜日別特売
3L グランロボ JメイドデオドラントTシャツ 川島商事 42049413

3L グランロボ JメイドデオドラントTシャツ 川島商事 42049413
3L グランロボ JメイドデオドラントTシャツ 川島商事 42049413

グランロボ JメイドデオドラントTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード42049413品番3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

綿100%の消臭原料素材・タツロンアルファを使用した半永久的に消臭効果が続くデオドラントTシャツです。
三大悪臭であるアンモニア・トリメチルアミン・酢酸も強力に分解します。
気体の悪臭も時間がたつにつれて臭いを吸着して消去します。
糸原料に消臭機能を持たせているので、洗濯しても消臭効果が長続きします。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用も実証済。
襟部分は身生地をはさみ込んだバインダー襟仕様。

用途
日常使用から医療現場、食品関係、各種作業やユニホーム等。
他、臭いの気になるシーンでお使いいただけます。
ブラックサイズ3L種別Tシャツ機能消臭・防臭混率(%)綿100(タツロンアルファ糸50+コーマ糸50)仕様脇:横割り厚さ4.4oz着丈(cm)79身幅(cm)59
注意
※洗濯の際、アルカリ性洗剤を使用されますと消臭効果を損なう恐れがあります。
※石鹸または中性洗剤の御使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする