曜日別特売
1560P-UB 1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル CipherLab 42049605

1560PワイヤレスCCDバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード42049605品番1560P-UB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。
毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。
ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。
読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。
コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。
クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。
1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。

用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
商品タイプワイヤレスインターフェースUSB HIDキーボード/仮想シリアル読取方式CCDリニアセンサ対応コード読取:UPC/EAN/JAN、ISBN/ISSN、Code39、 Codabar(NW7)、 Code93、 Code128、 GS1-128、Interleave2of5(ITF)、 Industrial2of5、GS1DataBar、 GS1DataBarLimited、GS1DataBar Expanded、Telepen他質量(g)(スキャナ本体)173ブラック分解能(mm)0.075耐衝撃性1.2mコンクリート面セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル寸法(mm)153×61×93入力電圧(V)DC5±10%保護等級IP30準拠速度走査:毎秒520スキャンバッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池メモリー4KB/512KB保証期間3年間光源(nm)625(可視光赤色LED)安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErPコントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%)特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下無線Bluetooth Ver4.0+EDR動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒)インジケータ(読取)ビープ音と LED通信距離(m)約90(直線見通し)動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする