曜日別特売
DS2208-RSR DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra Technologies 42049648

DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード42049648品番DS2208-RSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。
遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。
PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。
分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。
JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。
液晶画面のバーコード読取に対応。
女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。
1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。
防塵/防滴IP42に適合。
無償保証期間は業界トップクラスの5年間。

用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
商品タイプ有線インターフェースRS232C(TTLレベル、D-Sub 9、T×D 2、メス)質量(g)162(ケーブル除く)ホワイト分解能(mm)1D:0.10 、2D:0.15耐衝撃性1.5mの高さからコンクリートに自然落下後、正常動作ケーブル長(m)2.1セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする