曜日別特売
- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050813

- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050813
- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050813
- 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 42050813

水系ボウジンテックスアルファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
No.20ブラウン
No.20ブラウン
クリヤー
ライン用 白
ライン用 黄色
No1オレンジブラウン
No.6オレンジ
No.9ライトグリーン
No.10グリーン
No.16ライトベージュ
No.17ベージュ
No.19ライトグレー
No.21フレッシュグリーン
No.22ハーモニーグリーン
No.23オリーブ
No.24アクアグレー
No.25ブルーグレー
No.26サンドベージュ
No.27モカブラウン
No.28ゴールドブラウン
No.30フィバーグリーン
No.32グレー
艶消しクリヤー
内容量1缶(4kg)注文コード42050813品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性

用途
溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場
No.20ブラウン主な用途アスファルト塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする