14LT-NEO A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 42051529

A型切断器 (アセチレン切断器)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42051529品番14LT-NEO
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日本工業規格JIS B 6802該当品

切断板厚(mm)
No.1:5~15
No.2:10~25
No.3:20~50
火口径(mm)
No.1:Φ1.0
No.2:Φ1.3
No.3:Φ1.6
ガス名アセチレン火口No.1・No.2・No.3付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42051529
2020-04-17
用途: 船の修理
運輸・通信業

商品も日本製でしっかりしてい、火口が三本も付いて、色々買っているガス屋さんより二割程度割安です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする