曜日別特売
T-7 50Mフック付き チルホール専用ワイヤロープ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 42051748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チルホール専用ワイヤロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ロープ長さ(m)50破断荷重(kN)44.1注文コード42051748品番T-7 50Mフック付き
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途本体T-7にて使用最大径(Φmm)8.3破断荷重(kN)44.1単位質量(kg/m)0.3ロープ長さ(m)50
注意
※T-7とX-5及びTU-16とX-13の最大径は同じですが、仕様が異なりますので各型式のワイヤロープをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
1が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする