IKURATOOLS(育良精機)
吊り金車(10146)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42052649
品番
ISK-OW3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途
通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。
材質
本体:スチールローラー:樹脂
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×95×342
最大荷重(kN)
1.96
ケーブル径(Φmm)
150(最大)